- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 作業灯 led 24vのおすすめ人気ランキング
作業灯 led 24vのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新233件の「作業灯 led 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車作業灯」、「12v led ライト」、「トラック荷台 ライト」などの商品も取り扱っております。
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
105×105
質量(g)
約680
タイプ
12V/24V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
3840
照射角
45°
LED使用数(個)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに
セット内容
投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書
材質
ジュラルミン+アクリル樹脂
質量(kg)
0.76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約162×107×65
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
DC12/24
ランプ効率(Lm/W)
83.3
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×16個
色温度(K)
6000
設置場所
屋外
効率
48W
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
照射角度(°)
60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
アルミ
質量(g)
393
奥行(mm)
35
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
1200
照射角
60°
LED使用数(個)
5
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類
LED
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状
角型
寸法(mm)
110×110
質量(g)
389
タイプ
12V/24V/48V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC12-48V
明るさ(Lm)
2160
照射角
45°
LED使用数(個)
9
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質
本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色
白
奥行(mm)
85
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
コード径(Φmm)
9
色温度(K)
6000
LED色
白
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)
40
防水保護等級
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類
LED
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。
コード長さ(m)
5
配光角度(°)
110
光色
昼光色
定格電圧(V)
100
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
材質
アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×116×467
芯数
2芯・3芯兼用
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内/屋外
LED寿命(時間)
40000時間
取付可能幅(mm)
90mm
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約2
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×190×40
使用温度(℃)
-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
140.4
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×45個
芯数
2
色温度(K)
6000
保証期間
1年
台傾斜度(°)
前後約180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)
500
入力電圧(V)
DC12-24
最大消費電力(W)
24
防塵防水性能
IP67
光束(Lm)
1560/24W仕様(3W×8個)
照射角
60°
LED使用数(個)
8
電球の種類
LED
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。
材質
【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂
質量(g)
830
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2
光源
SMD
モード切替
ON-OFF
色温度(K)
6000~6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水性
IP65(水中使用不可)
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質
(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
97
色
白色
高さ(mm)
103
質量(g)
640
奥行(mm)
75
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
16
色温度(K)
6000
LED色
白色
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
防水仕様
IP67
明るさ
1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×103×75
電球の種類
LED
高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪
材質
アルミ
防塵防水性能
IP 67
動作電圧
10V~30V
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IP 67
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品
角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状
角型
材質(本体)
アルミ
タイプ
-
電圧(V)
9~32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
50000
防水保護等級
IP67/IP69K
電球の種類
LED